ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
おもいで写真アルバム アンパンマン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31496098
品番
ア-ODA-1
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
台紙に写真を貼り、付属のアルバムステッカーで写真のデコレーションを楽しむことできます。2Lサイズやキャビネサイズなど16枚収納可能です。ゴムバンド付きで、表紙をしっかり閉じられます。
収納枚数(枚)
16
質量(g)
330
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×275×18
台紙
貼付用紙台紙:8枚、収納可能サイズ:縦185×横240mm
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応