9784526070891 トコトンやさしい木工の本 日刊工業新聞社 31503703

トコトンやさしい木工の本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31503703 品番9784526070891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

木材は加工が容易で、温度や湿度の調整機能を備えているといった長所がある一方、反ったり、割れたり、腐ったりする短所も持っている。本書は、安全に木工を楽しむために、最低限習得すべき初歩的な知識や基礎的な技能(木材の性質、加工方法、工具や機器の取り扱い方法など)を、図(イラスト)や写真を多用してわかりやすく解説する。

ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数160 著者名赤松 明 初版年月2013年06月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする