日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 資格試験テキスト
日本規格協会の ビジネス資格
2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解説[手法編] QC検定試験3級対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31504166
品番
9784542503977
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
統計的品質管理手法の演習問題に特化。合否を左右する統計的手法を重点的に学ぶ。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
280
著者名
久保田 洋志
初版年月
2015年06月