2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解答 QC検定試験4級対応

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504175 品番9784542503984
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別) 書籍
1,200

『品質管理検定4級用テキスト』改定(2015年9月実施試験から適用)を反映。改定した4級用テキスト(4級の手引き)、用語解説、一日90分ずつの演習問題を、すべてこの一冊に収録。

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数168 著者名日本規格協会 初版年月2015年07月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31504175
2021-01-22
用途:
社内教育(品質管理)
阪和ホーロー株式会社 様 (製造業)

社内教育の一環として、新卒社員全員にQC検定4級を取得させる制度を考えています。
品質管理入門するにあたっては、適度なレベルと考えています。
将来的には、全社員に対し、4級以上の取得が勤務上の必須条件とさせたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビジネス資格」にはこんなカテゴリがあります

シェアする