FMEAの基礎第2版-故障モード影響解析-

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504254 品番9784542402430
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

FMEAの実施方法を10ステップにわけて解説、ワークシートのテンプレートや評価基準の例も収録、FMEAのマニュアルとしてすぐに活用活能、ISO/TS16949のさらに効果的な運用のために、トラブル未然防止のためのリスク評価に―表の作成から効果的な議論の進め方まで、FMEA活用のエッセンスを凝縮。
第1章FMEAとは?;
第2章FMEAの目的は?;
第3章ISO9000、ISO/TS16949及びFMEA;
第4章FMEAの手順;
第5章FMEAチーム;
第6章FMEAチームの裁量権の限界;
第7章製品/設計FMEAに対する工程FMEA;
第8章FMEAにおける10のステップ;
第9章FMEAのケーススタディ;
第10章FMEAをいつどの分野で使用すべきか;
附属書

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型B6 ページ数103 著者名ロビン・E.マクダ-モット レイモンド・J.ミカラク マイケル・R.ボウリガ-ド 初版年月2010年09月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする