逆ハーネス オーディオ接続用

(72件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31505398 品番 -
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。

材質
【コネクタ】:PBT
【端子】:黄銅(スズメッキ)
【スリーブ】:PVC
メーカートヨタ・ダイハツ ピン数(ピン)10P・6P 電線長さ(m)約110 用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAVS0.5sq アース端子黒色275mm
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※用途以外にご使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67281278
2025-12-02
用途:
三菱純正オーディオの使用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの中古車に何故か三菱純正オーディオが付けてありました。三菱車から外したオーディオハーネスを使って取り付けされていましたが、接触不良となることがあり交換用に購入しました。問題なく使えています。

2026-02-18
用途:
トヨタ純正ナビの他車流用
有限会社箕村モータース商会 様

なかなかに素晴らしいです。 値段も安くて製品制度も問題なし。

2025-08-21
用途:
純正オーディオハーネス欠損の為に交換
カーズウチダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

DA63Tキャリートラックの純正オーディオと共に純正ハーネスまで無くなっていてこちらの商品を購入しました。この型のキャリートラックは旧スズキ用の12ピンカプラで配線線が三本とホンダ・スズキ用20ピンで配線が四本の有るみたいで少し混乱しましたが無事に取付できました。
モノタロウ端子リリースツール 5本セット(49442408)を以前購入してたので対象の通常電源、ACC、イルミ、アース以外は取り外して端子で繋いで純正みたいに(配線色は違いますが)出来ました。

2025-06-08
用途:
カーオーディオを他流用
向山工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハーネスに接続端子名の表示があり、スズキの配線図を確認しなくても配線接続に苦労しませんでした。また、コネクタもカチッと入りとても使いやすいです。

2024-11-17
用途:
一般使いに
運輸・通信業

余った純正オーディオ等を他社メーカー関係無く利用できるので重宝します

対象商品:
31505407
2024-06-13
用途:
純正オーディオの取り付けに
金融・保険業

スズキの純正オーディオ(20p)をキャリィトラック(12p)に取り付ける為に使用。
これがあればトヨタ車や日産車にもスズキ純正オーディオを取り付け可能。
便利なものがあって助かりました。あり物を使ってSDGsと自己満足。

1人が参考にしています
対象商品:
67281278
2024-03-15
用途:
バックホーに取付。
鶴建設 様 (建設業・工事業)

丁度よかったです。配線がかなり余ったけどちゃんと接続できました。

対象商品:
31505407
2023-11-17
用途:
オーディオの取り付け
金融・保険業

キャリートラックの車体側が12P、バモスから外したオーディオが20P。それを取り付けるのにこの逆ハーネスを利用。
問題なく取り付け出来ました。
ギボシもしっかりとカシメてあり、なんの配線かわかりやすく示してありとても取り付けしやすかったです。
逆ハーネスが必要なことは少ないだろうが、無かったら取り付けが出来ないので痒いところに手が届く商品で嬉しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
スズキ「エブリィ」「キャリィ」の純正ラジオに装着可否を教えてください。
回答:
エブリィ、キャリーともに H17.8〜H30(2018年)は適合です。以降はお問い合わせください。注文コード:31505407の回答です。
2021-03-17

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする