きらりプチデコラッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31506256 品番DC-056K-3(49053)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

光沢インクでキラリ♪大切な予定を華やかにデコ。
きらりと輝く色味とバランスにこだわった光沢感あるデコレーションテープ。
毎日の手帳やノートの”特別な日”や”大切な情報”をさらに華やかに彩ります。
本体は全長約6cmのコンパクトサイズでドロップ形状。
ペンポーチやバッグのポケットに入れて携帯しやすく、いろいろな柄をコレクションしても場所をとりません。
テープだから、手帳の裏から文字を書いても凸凹しない ! 手帳が分厚くならない !
インクがにじまない!手帳のデコレーション不満を一気に解消します。
専用消しゴム(別売)を使えば、手帳の予定変更や引き間違いを消せます。※手帳の紙の種類や、印刷物の特性によっては除去に不向きな場合があります。
※ テープの特性上、転写後時間が経過すると消しにくくなる場合があります。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)3

商品説明動画

【PLUS】デコレーションテープ「プチデコラッシュ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする