EL-S051に共通して使えるか分からなかったため、お問い合わせしたが、合うとは記載されず、ただこの品物が紹介されたため、ダメ元で注文した。
現在使用しているが普通に使えているので問題はなかった。5枚入りなのでしばらくは使えそう。
朝8時から夕方5時まで加湿器を使用しています。
使用時間によるとは思いますが、この使用時間だと一か月に一度の交換では遅いかもしれません。
先日交換しようとしたらフィルターがカッチカチになっていて、本体から剥がれませんでした。
次回からもっと早めに交換しようと思いますが、忘れがちなので、加湿器にフィルター交換のアラームとかサインが出るとありがたいと思います。
加湿器自体はとても満足しています。
フィルターの材質としては脆弱で、すぐにボロボロになり破損してしまいます。
1シーズン使用したら破棄です。
送料を入れて5枚で2000円弱、1枚400円ならそんなに負担ではありませんが・・・
貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として共有させていただきます。
加湿器のフィルターは、水道水に含まれるカルキ等で化石化してきます。
洗い流しても限界が有るので交換が必要です。
新しいフィルターは必ず必要です。
割と値段が高く、すぐに茶色になる。
最初だけ頻繁に変えていましたが、手間がかかるので、入れっぱです。
このフィルターがなくても使用できますが、やっぱり白い塊の量がひどく掃除が大変でした。このフィルターを使用すると、驚くほど塊も出ず、初期状態を維持できています!!
購入してよかった!!!
とにかく、価格が高いです。できるなら市販のフェルトを切って代用したいくらいですが、今回は購入させていただきました。フィルターを長持ちさせるには、こまめに洗ってカルシウム化してぼろぼろにフィルターがならないように、メンテナンスが必要です。加熱式だからあとは、カビが生えたりとかはありません。