IS-520CM(38293) ローラーケシポンmini PLUS(プラス)[文具] 31508058

IS-520CM(38293) ローラーケシポンmini PLUS(プラス)[文具] 31508058 IS-520CM(38293) ローラーケシポンmini PLUS(プラス)[文具] 31508058 IS-520CM(38293) ローラーケシポンmini PLUS(プラス)[文具] 31508058 IS-520CM(38293) ローラーケシポンmini PLUS(プラス)[文具] 31508058 IS-520CM(38293) ローラーケシポンmini PLUS(プラス)[文具] 31508058 IS-520CM(38293) ローラーケシポンmini PLUS(プラス)[文具] 31508058

ローラーケシポンmini

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31508058 品番IS-520CM(38293)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ミニサイズでもしっかり隠せる。
スイーツカラーのキュートなケシポン。
カートリッジ式で簡単インク交換。インクカートリッジは、サッと取りだしてポンッと入れるだけで簡単に交換することができます。
小さくても約30mの捺印が可能。黒々捺印が長持ち。独自の印面構造によって約30m分たっぷり使えます。

材質本体:PS・ABS、インクカートリッジ:POM・PE ベビーピンク サイズミニ 外形寸法(mm)横28×奥行29×高さ58 使用の目安捺印距離:約30m分(500回捺印相当、1回=60mmの場合) 印面サイズ(mm)幅15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31508058 IS-520CM(38293) 31446057 IS-550CM(39146) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm PLUS(プラス)[文具] 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm PLUS(プラス)[文具] 1個 499
欠品中
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする