個人情報保護スタンプ 早撃ちケシポン ワイド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31508164 品番IS-250CM(37062)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
一度にまとめて大量処理、スタンプ台を使わず続けて捺印が出来ます。
手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。
ダイレクトメールの宛名や印刷物に多いゴシック体や明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。
机の上を汚さない専用トレー付き。
約1,000回鮮明に捺印できます。※連続捺印に強い回転式印です。連続捺印してもインクの濃さが変わりません。
耐水・耐光・耐薬品性に優れた顔料性油性インクを採用。
捺印が薄くなったら専用カートリッジ(別売り)を交換してください。
※インク液の補充はできません。

インク色ブラック 材質本体:ABS・POM、インクカートリッジ:ABS、専用トレー:ABS ネイビー サイズワイド 外形寸法(mm)横95×奥行46×高さ95 使用の目安捺印回数:約1000回、トレー付 印面サイズ(mm)横70×縦24
注意
※インク液の補充はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31508182
2022-05-16
用途:
事務作業
瀬倉電気管理事務所 様 (サービス業)

郵便物の宛名消しに使用していますが、消す面積が大きい事、しっかりしている事など全くいい品物です。

対象商品:
31508164
2018-03-02
用途:
書類の個人情報を守るとき
カーラボひたちなか 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

想像以上の大きさにびっくりしましたが、しっかりとしていてデスクでの存在感バッチリです(笑)
仕事ぶりもしっかりとしてくれるので、100円ショップの商品とは比較にもなりません。また、サイズ違いのものも検討したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする