貯湯式電気温水器

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31508269 品番 SHC15
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30〜60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用

用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径(給水・出湯)G1/2 質量(kg)9.0(本体のみ)、24.0(運転時) 電圧(V)単相100 定格電流(A)9 表示部通電表示ランプ付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×501×318 時間(沸き上がり)約30分 ※水温15℃条件 材質(タンク)スチール(グラスライニング処理) 設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W)900 配管接続方式先止め式 沸上げ温度(℃)30〜60 有効貯湯量(L)15 漏電ブレーカ15A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※減圧弁 逃し弁は別売りです

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-08
用途:
キャンピングカー
アグリジーゼル 様

お湯としての連続使用をすると、湯沸しとして温度上昇が間に合わず冷たい状態になる。

1人が参考にしています
対象商品:
31508269
2019-09-26
用途:
食器洗い
ライフ Eng 様

最高温度が60度Cなので安全弁は使いません。減圧弁も使いません。タンクの耐圧が1MPa(メーカーの仕様書から)ですから、15L,60度Cのお湯の膨張分を押さえることができます。一般的な水圧は0.3MPa以下ですから。安全弁口にはキャップを取り付けます。

6人が参考にしています
対象商品:
31508253
2019-02-28
用途:
手洗い
株式会社サンコー通信 様 (運輸・通信業)

湯の勢いが弱い。水から湯に変わる時間にムラがある。入力の減圧弁の調整が出来るようにしたい。出力の安全弁は必要無いのではないか。減圧弁・安全弁の必要性に疑問がります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする