曜日別特売
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415

 

SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415
SL-106NB(31123) ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具] 31509415

ペーパークリンチ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード31509415品番SL-106NB(31123)
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。
手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス!
針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。
金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。
針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。
オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。
側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。
※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。

グリーン綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚付属品ホールクリップ(2個)材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)80外形寸法(mm)W33×D83×H74機構パワーアシストメカニズムグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 書類の綴じこみ
医療・福祉・介護関連業

ホチキス針がいらず、紙に穴が開きますがきれいに綴じられます。
通常のホチキスと比べると、小柄な女性の手には少し大きく、握りこむ→綴じるのに多少力がいるのと、紙を差し込む隙間が狭く、隙間を確認しながら紙を挟む必要があると感じます。

対象商品 : 31509433
2023-07-07
用途: メモの止め用
医療・福祉・介護関連業

買い物メモと レシート止めたり 何にでも使います 芯がないので 安全面も良いです 本体だけ持ってたら いつでもどこでも まとめられて便利

対象商品 : 31509433
2023-07-06
用途: メモなどのまとめ
医療・福祉・介護関連業

やっぱり 芯(針)?が無いのが良いです。本体だけ持ち歩けば どこでも使えます。小さな子供が居る家庭では 安全面でも良いと思います。もうほんの少し小さいと嬉しいですが これでも十分満足です

対象商品 : 31509424
2022-07-15
用途: クリップ・ホチキスの代わりに

食品会社なので、金属のクリップやホチキスは使用不可のため、
針なしのホチクスを探していました。
しっかりとまるし、穴が小さめなので、とても良いです。
欲をいえば、枚数が多い場合(8枚~10枚位)も
とめられるものがあると有難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 31509442
2022-05-05
用途: 学校で
その他業種

子供に使わせようと購入。針をわざわざ買う必要もなく、安全面も考えて色も気に入ったみたいで、よかった。

対象商品 : 31509415
2022-01-11
用途: 町内会の配布書類のクリップ
建設業・工事業

色々な穴の開き方の種類があるのを知りました。今回は穴が結構大きいのですが、樹脂のクリップで止められるように2個付属していました。クリップを使うならこのタイプは意味がないような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 31509442
2020-08-28
用途: 書類の整理

針がないので廃棄処分するときにそのまま出来るので便利です

対象商品 : 31509424
2019-11-28
用途: 書類の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

シュレッダーにかける予定の書類をまとめるのに使用しています。
ホッチキスやクリップを外し忘れるとシュレッダーが破損してしまうため、数枚をまとめる時に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする