ピタヒット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31509485 品番ST-010XH(30946)
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行ナビで、美しく効率的にとじれるホッチキス。
一定の奥行きでとじられる、奥行きナビガイド付き(とじ奥行3〜20mm、7段階で調整が可能)
書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので、書類がかさばりません。スマートにファイリングもできます。
ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。
コンパクトな手のひらサイズで使いやすい。
NO.10針100本付属。

使用針NO.10 綴じ枚数PPC用紙2〜20枚 付属品NO.10針100本 材質鋼板、80%再生樹脂(ハンドル100%再生PS) 質量(g)50 奥行(mm)最大とじ:3〜20まで7段階 外形寸法(mm)W25×D96×H48 グリーン購入法適合 装填数50本又は100本/回 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31509485
2020-10-30
用途:
書類整理
建設業・工事業

ホチキスとして、普通に使えます。手に持ってみると値段相応な感じで可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする