ハサミ チタンコート 3D設計刃 フィットカットカーブ プレミアム 左右対称 ケース付

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31511052 品番SC-175STN(34552)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない3D設計刃のフィットカットカーブ (FitCutCurve) プレミアムチタン 鋏!
カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。
また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
刃に施した刃に立体的な曲面加工の3D設計刃で、2枚の刃の接する面積を極限まで減らしました。
この構造により、ガムテープなどを連続して切り続けてもベタつかない、従来の100倍以上*の高い非粘着性を実現しました。
軽く心地よい切れ味が、ずっと続きます
高硬度チタンコーティング。
刃にチタニウムをコーティングすることで、50万回以上(PPC用紙を切断した場合)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。
左右対称
キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
※*当社従来品比実験データによる

長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 プレミアムブラウン 仕様切れ味続くチタンコーティング、テープがベタつかない3D設計刃、キャップ付き トラスコ品番836-4462 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0384-29 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、チタンコート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31511052 SC-175STN(34552) 63014876 SC-175STN ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具] ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具] 1個 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511052
2023-05-06
用途:
皮革カット用
その他業種

レザークラフトの際に革を切るために購入しました。
ハサミを入れた瞬間から、つっかかる感覚もなくサクッと刃が入り、ストレスなくキレイにカットすることができました。
ものによってはレザー用のハサミよりも良く切れるかもしれません。
用途によってはとても優れた機能性があり持っている価値がありおすすめです。
ただし単純に事務用の紙切りハサミとして使うのであればこの価格のハサミはもったいないかなと思います。

対象商品:
31511052
2022-11-05
用途:
事務・料理・仕事と 多くの場所で使用
イーストヒルズ管理組合 様

切れ味が長期的の持ち 事務だけでは無く キッチンでも使用しています。

対象商品:
31511043
2021-07-08
用途:
粘着テープを切る時
有限会社村田工業所 様

グルーレスのハサミで今まで使っていたものは、古くなって糊残りが出てきたので、色々試している。新しいうちは糊残りもないが、いつまで持つか楽しみだ。

対象商品:
31511043
2021-01-12
用途:
紙等を切断するとき

非常にキレ味がするどくて使いやすいです。耐久性もチタンコーティングで長持ちします。普通のハサミより少し高いですが価値はあります。

対象商品:
31511025
2020-11-11
用途:
オフィスでの普段使い.
国立大学法人群馬大学 様 (教育・研究機関)

切れ味が鋭い.カバーが付いているので持ち運びの際に安心である.

対象商品:
31511052
2020-11-17
用途:
カット
サービス業

期待しすぎてしまったのだろうか?柄が左右対称だったからなのだろうか?コンパクトで見た目美しい製品なのですが、切れ味はそれ程のものではなかったという印象。

対象商品:
31511034
2018-07-24
用途:
取引先の通販商品の梱包作業をみて!!
自動車・二輪車・自転車関連業

取引先の梱包作業を見て、このハサミ1個をスタッフ3人で 取り合っていたのを見て、疑問に思って一回借りたら もうトリコ!!!

刃のつき方が良い 100円ショップのハサミで十分
こっちは 見抜くチカラがあると 思ってたけど 見事に覆された 素晴らしい工業製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
31511043
2018-08-22
用途:
かっこいい!
鉱業

長くよく切れるフィットカットカーブシリーズ。その【プレミアムチタン】タイプ。チタン色?の鈍いヒカリがカッコ良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする