ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31511287 品番 SC-145MF(34672)
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる〜いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。
切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。
切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。
刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。
指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。
厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。
長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。
先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。
摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。
表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)

長さ(mm)144 刃渡り(mm)52 グリーン 仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付) 材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31511278
2025-01-27
用途:
制作に使用します。
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。また、蓋がついていますから、出し入れの時、危なくないから、安全性があります。

対象商品:
31511262
2021-06-28
用途:
子供小学校入学準備時
有限会社阪神コンプレッサー 様

入学準備が大変でこちらでほとんどの文具を購入しました。配送が時間かかるか心配してましたが大丈夫でした。

対象商品:
31511287
2020-11-18
用途:
工作
サービス業

子ども用でケース付きネームタッグ有りなので購入しました。おとなが使うにはハンドル部分があまりフイットしませんでした。
子ども自身に使わせてみたところ、切れ味はまあ良いということです。持ち運びも安全ですし、良い商品と思います。

対象商品:
31511262
2020-04-23
用途:
子供の工作用に
ディークリエイト 様

子供の工作用に買いました。抜群の切れ味に子供もびっくりしていました。

対象商品:
31511262
2019-08-28
用途:
工作作業

紙をフリーできる時少し切れ目入れてさーっとやろうとすると切れない。。。
ストレートのはさみだとできる。。。。なんででしょう。。。

対象商品:
31511278
2018-02-26
用途:
子供の工作
建設業・工事業

今までのはさみと違い、刃の奥から先まで、同じような感覚で切れます。子供も、ものすごく使いやすいと言っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする