SC-165F(34931) ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具] 31511567

 

SC-165F(34931) ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具] 31511567
SC-165F(34931) ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具] 31511567
SC-165F(34931) ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具] 31511567
SC-165F(34931) ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具] 31511567
SC-165F(34931) ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具] 31511567
SC-165F(34931) ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具] 31511567
SC-165F(34931) ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング PLUS(プラス)[文具] 31511567

ハサミ ステンレス フッ素コート ツイストリング

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31511567品番SC-165F(34931)
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フッ素樹脂コーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。
刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。
刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。
握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。
リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。

長さ(mm)165刃渡り(mm)71本体:ブラック/リング:ブラック仕様フッ素樹脂加工材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4アズワン品番65-0600-88刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511567
2023-06-27
用途: 事務用品
光岡商店農・林・水産業

紙がハサミに絡みつくこともなく、大変使いやすいハサミでした、

対象商品 : 31511576
2021-11-03
用途: テーピング切断

テーピングが最後まで切れませんでした。紙、布は切れるので、粘着剤がついていると切れないような気がします。残念ながら使えません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 31511576
2019-09-09
用途: 梱包作業時

布粘着テープの切断用に購入しましたが、まったくと言っていいほど切れません。5㎝幅のテープがまで半分すら上手く切れません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 31511576
2019-08-26
用途: 梱包作業時
奈佐地区コミュニティーセンター

布粘着テープを切るのに切れ味を期待して購入しましたが、5cm程度のテープの半分程も一度で切ることができません。大変失望しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 31511576
2019-09-01
用途: 梱包時

5センチ幅の布粘着テープは半分の長さまでも切断できませんでした。
フッ素コートでないタイプを長らく愛用しているだけに期待を裏切られたようでがっかりです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする