曜日別特売
PK-513H(26129) 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具] 31512023

PK-513H(26129) 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具] 31512023
PK-513H(26129) 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具] 31512023
PK-513H(26129) 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具] 31512023
PK-513H(26129) 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具] 31512023
PK-513H(26129) 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具] 31512023
PK-513H(26129) 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具] 31512023
PK-513H(26129) 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具] 31512023

断裁機 専用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合断裁機PK-513・513L専用の替刃
内容量1個注文コード31512023品番PK-513H(26129)
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。
替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。
※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。

材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)付属品替刃(1枚)適合断裁機PK-513・513L専用の替刃外形寸法(mm)W350×D7×H40繰り返し・詰め替え対応
注意
※かんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512023
2022-07-19
用途: 紙の裁断
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育・研究機関

プラスの裁断機のLED投射部分の調整が難しい、交換時にイラスト付きの説明書があれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする