テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31512154 品番 TG-1121(38-893)
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載

ブルー 材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) タイプしっかり貼れる テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 商品タイプ本体(つめ替え式) トラスコ品番836-4517 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino pod ノリノポッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31512242
2020-09-16
用途:
経理処理
東和エステート株式会社 様 (不動産業)

サンプルで貰って、使いやすいので詰め替えを購入しました。安く買えてよかったです。

対象商品:
31512242
2019-08-29
用途:
封筒の閉作業

手が汚れず便利で助かってますが、長さがもう少し多いほうがいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする