ニチフ
ニチフの 電設工事関連
ニチフの 圧着工具
ニチフの 圧着工具本体
フェルール端子用工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31517414
品番
NH 79A
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
フェルール端子用
仕様
手動
寸法(mm)
200
質量(g)
360
適合端子
TE0.5〜TE6
ハンドル色
緑(黒)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表