ニチフ
ニチフの 電設工事関連
ニチフの 圧着工具
ニチフの 圧着工具本体
110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31517423
品番
NH 71A
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
用途
110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用
仕様
手動
寸法(mm)
230
質量(g)
470
適合端子
0.2〜0.3、0.5〜0.75、0.9〜1.25mm
2
ハンドル色
黒
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表