※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード31517493品番EHS-M1HE
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品は定格電圧・定格消費電力・内容量など20種類から選べます他の種類を見る 小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」