ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC12〜24 定格消費電力(W)5.0(DC12V 無電圧・NPN時)、5.9(DC24V 有電圧・PNP時) 注文コード31517518 品番EHS-M1TC
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格電圧・定格消費電力・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」

定格電圧(V)DC12〜24 定格消費電力(W)5.0(DC12V 無電圧・NPN時)、5.9(DC24V 有電圧・PNP時) タイプCタイプ 音圧レベル(dB)アラーム:最大110(at1m) 電圧許容範囲(V)DC10.8〜35 仕様内蔵音:32音、再生モード:1種類 質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20〜50 適合規格EMC指令(EN 61000-6-4・EN 61000-6-2)、RoHS指令(EN 50581)、UL 464・CSA-C22.2 No. 205-M1983 FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN22・KN24) 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32 配線方式端子台 音色ブーブー、ピーポピーポ、プルル+カンカン、君の瞳に恋してる、亜麻色の髪の乙女、宇宙戦艦ヤマト、ミス・ア・シング、ガッツだぜ!!、プルル、ピポパポピポパン、列車通過音、TOP OF THE WORLD、オー・シャンゼリゼ、おしえて、夜空ノムコウ、おどるポンポコリン、カンカン、ピロロン、ピンポン、ENTERTAINER、カノン、負けないで、愛は勝つ、今すぐkiss me、パララ、ピピピン、ピピピ・・・、AMAZING GRACE、ララサンシャイン、ロッキーのテーマ、TRUTH、春よ、来い

商品説明動画

パトライト ホーン型電子音報知器『EHS』 ホーン型MP3再生報知器『EHV』
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする