定格電圧(V)DC12〜24
定格消費電力(W)5.0(DC12V 無電圧・NPN時)、5.9(DC24V 有電圧・PNP時)
タイプEタイプ
音圧レベル(dB)アラーム:最大110(at1m)
電圧許容範囲(V)DC10.8〜35
仕様内蔵音:32音、再生モード:1種類
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20〜50
適合規格EMC指令(EN 61000-6-4・EN 61000-6-2) 、RoHS指令(EN 50581)、UL 464・CSA-C22.2 No. 205-M1983 FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN22・ KN24)
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
配線方式端子台
音色ブーブー、ピーポピーポ、プルル+カンカン、ピ〜ロ〜ン、ピポピ×3、ピリリ・・・、アニーローリー、アマリリス、プルル、ピポパポピポパン、列車通過音、ピピポポ、警告音、ポポピピ、ロンドン橋、モーツァルト40番、カンカン、ピロロン、ピンポン、ビーム音、トゥルルル、エリーゼのために、メリーさんの羊、アヴェ・マリア、パララ、ピピピン、ピピピ・・・、ハープ音、ピロロロ、メヌエット、草競馬、大きな古時計