定格電圧(V)AC100〜240
定格消費電力(W)標準:6.9(AC240V、無電圧 NPN時)、最大:7.3(AC264V、無電圧 NPN時)
タイプCタイプ
音圧レベル(dB)アラーム:最大110(at1m)
電圧許容範囲(V)AC90〜264
仕様内蔵音:32音、再生モード:4種類
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20〜50
適合規格UL 464・CSA-C22.2 No. 205、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN22・KN24)
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
配線方式キャブタイヤコード
音色ブーブー、ピーポピーポ、プルル+カンカン、君の瞳に恋してる、亜麻色の髪の乙女、宇宙戦艦ヤマト、ミス・ア・シング、ガッツだぜ!!、プルル、ピポパポピポパン、列車通過音、TOP OF THE WORLD、オー・シャンゼリゼ、おしえて、夜空ノムコウ、おどるポンポコリン、カンカン、ピロロン、ピンポン、ENTERTAINER、カノン、負けないで、愛は勝つ、今すぐkiss me、パララ、ピピピン、ピピピ・・・、AMAZING GRACE、ララサンシャイン、ロッキーのテーマ、TRUTH、春よ、来い