定格電圧(V)AC100〜240
定格消費電力(W)標準:6.9(AC240V、無電圧 NPN時)、最大:7.3(AC264V、無電圧 NPN時)
タイプDタイプ
音圧レベル(dB)アラーム:最大110(at1m)
電圧許容範囲(V)AC90〜264
仕様内蔵音:32音、再生モード:4種類
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20〜50
適合規格UL 464・CSA-C22.2 No. 205、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN22・KN24)
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
配線方式端子台
音色ブーブー、ピーポピーポ、ピンポン、オリビアを聴きながら、サーフ天国・スキー天国、線路は続くよどこまでも、シューベルトの子守唄、テキサスの黄色いバラ、プルル、ピポパポピポパン、ピピピ・・・、September、色・ホワイトブレンド、森のくまさん、赤鼻のトナカイ、アルプス一万尺、カンカン、ピロロン、Runner、土曜日の恋人、HAPPY BIRTHDAY、おもちゃのチャチャチャ、黄色いリボン、聖者が街にやってくる、パララ、ピピピン、守ってあげたい、秋の気配、HIHO、こんなこいるかな、雪山賛歌、ロンドンデリーの歌