ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC100〜240 定格消費電力(W)標準:6.9(AC240V、無電圧 NPN時)、最大:7.3(AC264V、無電圧 NPN時) 注文コード31517606 品番EHS-M2TE
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格電圧・定格消費電力・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」

定格電圧(V)AC100〜240 定格消費電力(W)標準:6.9(AC240V、無電圧 NPN時)、最大:7.3(AC264V、無電圧 NPN時) タイプEタイプ 音圧レベル(dB)アラーム:最大110(at1m) 電圧許容範囲(V)AC90〜264 仕様内蔵音:32音、再生モード:4種類 質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20〜50 適合規格UL 464・CSA-C22.2 No. 205、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN22・KN24) 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32 配線方式端子台 音色ブーブー、ピーポピーポ、プルル+カンカン、ピ〜ロ〜ン、ピポピ×3、ピリリ・・・、アニーローリー、アマリリス、プルル、ピポパポピポパン、列車通過音、ピピポポ、警告音、ポポピピ、ロンドン橋、モーツァルト40番、カンカン、ピロロン、ピンポン、ビーム音、トゥルルル、エリーゼのために、メリーさんの羊、アヴェ・マリア、パララ、ピピピン、ピピピ・・・、ハープ音、ピロロロ、メヌエット、草競馬、大きな古時計

商品説明動画

パトライト ホーン型電子音報知器『EHS』 ホーン型MP3再生報知器『EHV』
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする