GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 排水栓フタ・中ゴム
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31517798
品番
GA-PB040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
キッチンシンク用の菊割れフタです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途
キッチン・台所
材質
スチレンゴム
厚さ(mm)
5
適合内径(Φmm)
79
寸法(Φ×高さH)(mm)
79×5
使用温度(℃)
1〜60
アズワン品番
64-5153-94