GA-PB050 ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) GAONA(ガオナ) 31517895 GA-PB050 ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) GAONA(ガオナ) 31517895 GA-PB050 ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) GAONA(ガオナ) 31517895 GA-PB050 ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) GAONA(ガオナ) 31517895

ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード31517895 品番GA-PB050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

キッチンのシンク用菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。

用途キッチン・台所 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5154-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする