GA-PB051 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利) GAONA(ガオナ) 31517904 GA-PB051 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利) GAONA(ガオナ) 31517904 GA-PB051 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利) GAONA(ガオナ) 31517904 GA-PB051 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利) GAONA(ガオナ) 31517904 GA-PB051 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利) GAONA(ガオナ) 31517904 GA-PB051 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利) GAONA(ガオナ) 31517904

ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる 水を溜める 防臭 便利)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード31517904 品番GA-PB051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタの、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。

用途キッチン・台所 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 高さ(mm)(シンク用菊割れフタ)18.5 内径(Φmm)(シンク用菊割れフタ)135・145・150 使用温度(℃)1〜60 フタ外径(Φmm)(水溜用フタ)117.5 アズワン品番64-5154-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする