GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 流し用ゴミかご
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
31517913
品番
GA-PB052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
材質
ポリプロピレン
用途
キッチン・台所
使用温度(℃)
1〜60
上径×下径×高さH(mm)
144×130×47
アズワン品番
64-5154-07
商品タイプ
浅型
上径×下径×高さ(mm)
144×130×47