GA-PB054 ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ) 31517938 GA-PB054 ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ) 31517938 GA-PB054 ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ) 31517938 GA-PB054 ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ) 31517938

ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード31517938 品番GA-PB054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。

材質ポリプロピレン 用途キッチン・台所 使用温度(℃)1〜60 上径×下径×高さH(mm)135×113×85 アズワン品番64-5154-09 上径×下径×高さ(mm)135×113×85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31517938
2023-06-09
用途:
シンク排水口に設置してゴミ回収

かなり汎用されているのか、弊店でも同一のものがセットされていました。
個別売り以外に複数セット販売で割安になる選択肢もあるのが非常にありがたいです。
ただ、目は荒めで水抜けはいいけど微細なごみは抜けるので、細かいゴミまできっちり回収したいなら金属系の加護にするか回収ネットとの併用をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする