GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 流し用ゴミかご
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
31517965
品番
GA-PB057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
用途
キッチン・台所
使用温度(℃)
1〜60
上径×下径×高さH(mm)
77.5×57×154
アズワン品番
64-5154-12
商品タイプ
深型
上径×下径×高さ(mm)
77.5×57×154