GA-PB060 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ) 31517999 GA-PB060 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ) 31517999 GA-PB060 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ) 31517999 GA-PB060 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ) 31517999 GA-PB060 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ) 31517999 GA-PB060 ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ) 31517999

ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード31517999 品番GA-PB060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。

用途キッチン・台所 材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5 使用温度(℃)1〜60 上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9 アズワン品番64-5154-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする