P.P.レポートファイルA4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31518113 品番 FL-101RT(82002)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

オシャレに分かりやすく分類・保管。
プレゼンテーションに最適!透明表紙タイプ。
スティックファスナー式ファイル。

サイズA4-S ライトグレー 材質表紙:ポリプロピレン(PP)、表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、ファスナー:オレフィン鋼板 外形寸法(mm)縦307×横219×背幅15 収納枚数120枚 穴数2 穴間隔(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする