GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 流し用ゴミかご
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31518114
品番
GA-PB067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
キッチンシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
材質
ステンレス
用途
キッチン・台所
使用温度(℃)
1〜60
上径×下径×高さH(mm)
135×114×83
アズワン品番
64-5154-98
上径×下径×高さ(mm)
135×114×83