※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-PC002 ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518139 GA-PC002 ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518139 GA-PC002 ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518139 GA-PC002 ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518139 GA-PC002 ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518139 GA-PC002 ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518139

ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31518139 品番GA-PC002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。

ホース長さ(m)1.5 用途キッチン・台所 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1〜60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする