PLUS(プラス)[文具]
スライドクリップファイル
(1件のレビュー)
色
レッド
ダークグレー
ブルー
レッド
サイズ
A4-S
A4-S
A3-E
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31518262
品番
FS-141PH(422633)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
オシャレに分かりやすく分類・保管。
スライドクリップ式の簡易ファイル。プレゼンテーションなどの少量の書類に便利にご使用いただけます!
サイズ
A4-S
色
レッド
材質
ポリプロピレン(PP)表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、金属製クリップ
外形寸法(mm)
縦310×横228×背幅6
収納枚数
約20枚