明星 一平ちゃん 夜店の焼そば

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(135g×12個) 注文コード31518525 品番-
参考基準価格(税別)¥2,832 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798

一平ちゃん夜店の焼そばが5年ぶりにリニューアル!さらにこってりマヨ濃(マヨコク)な味わいになりました。からしマヨネーズがおいしくコクアップして、旨さやみつき間違いなしです。

シリーズ一平ちゃん 使用の目安お湯:540 アズワン品番65-0488-89 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、ソース、糖類)、ソース(ソース、からしマヨネーズ、糖類、香味油、食塩、植物油脂、たん白加水分解物、ソース加工品、香味調味料、ポークエキス、香辛料、醸造酢)、かやく(キャベツ、マヨネーズ風ソースフレーク、香辛料、アオサ、ソースフレーク)/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、かんすい、酸味料、香辛料抽出物、乳化剤、香料、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、加工デンプン、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、炭酸マグネシウム、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・オレンジ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、えび、豚肉、鶏肉、牛肉、さけ、さば、大豆、ごま、りんご、オレンジ、ゼラチン 入数(個)12 栄養成分1食(135g)当たり:熱量607kcal、たんぱく質10.1g、脂質28.3g、炭水化物78.0g、食塩相当量4.7g、ビタミンB10.32mg、ビタミンB20.35mg、カルシウム154mg 再生紙使用マーク適合
注意
※パッケージリニューアルのため商品のパッケージが画像と異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31518525
2022-01-31
用途:
時短の食事の際
その他業種

時間がなく、手軽に済ませる場合に箱で購入しておくと便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする