凄麺 富山ブラック

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(119g×12個) 注文コード31518604 品番-
参考基準価格(税別)¥3,336 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

・生麺に近い食感を再現したメーカー独自製法のノンフライ太麺
・山元醸造株式会社の丸大豆醤油を使用した黒いスープ
・黒胡椒と魚粉の特製スパイス付き

種別太麺 シリーズ凄麺 原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維)、スープ(しょうゆ、動物油脂、糖類、食塩、香辛料、チキンエキス、魚醤(魚介類)、たん白加水分解物、煮干粉末、植物油脂、ポークエキス、醸造酢、でん粉、鰹節粉末、オニオンパウダー、ガーリックエキス、ジンジャーエキス)、かやく(味付豚肉、メンマ、ねぎ、糖類)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酒精、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 入数(個)12 栄養成分1食当たり:エネルギー345kcal、たん白質11.4g、脂質4.9g、炭水化物63.9g、ナトリウム3.1g(めん・かやく0.3g/スープ2.8g)、食塩相当量7.9g(めん・かやく0.8g/スープ7.1g)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31518604
2021-07-13
用途:
時間がない時の昼食
自動車・二輪車・自転車関連業

そのまま食べても美味しいが、一番のお勧めはちゃんと丼に入れてから刻み葱を大量にのせる。後半はおろし生姜を加えるとさらによい。

1人が参考にしています
対象商品:
31518604
2020-11-20
用途:
〆食
高橋工務店 様 (建設業・工事業)

年齢のせいか、ノンフライ麺しか食べられなくなってから色々試しました。このシリーズはどれも美味しいです。スパイスを全部入れると辛いので調整して、先に鍋でスープでお豆腐や野菜などを煮込んでから具沢山ラーメンにするのが主人のお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする