ごつ盛 ワンタン醤油ラーメン

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(117g×12個) 注文コード31518638 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298

たまねぎの甘みを利かせた醤油スープに、肉入りワンタン・鶏挽肉・コーン・ねぎが入った大盛醤油ラーメン。

シリーズごつ盛り 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(醤油、食塩、チキンエキス、ラード、砂糖、香味油脂、たん白加水分解物、植物油、粉末野菜、ポークエキス、香辛料、ねぎ、酵母エキス、発酵調味料)、かやく(ワンタン、味付鶏挽肉、コーン)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、炭酸カルシウム、酒精、かんすい、レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、増粘多糖類、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分、ごま、ゼラチンを含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン 入数(個)12 栄養成分1食(117g)当たり:エネルギー517kcal、たんぱく質12.5g、脂質25.0g、炭水化物60.4g、ナトリウム2.4g、めん・かやく0.7g、スープ1.7g、ビタミンB10.37mg、ビタミンB20.36mg、カルシウム222mg、食塩相当量:めん・かやく1.8g、スープ4.3g、合計6.1g
注意
※メーカー工場出荷時の荷崩れ防止処理により、段ボールに剥離跡が残る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31518638
2025-06-11
用途:
間食用
農・林・水産業

小腹が空いた時とかに手軽に食べてます。
自分は普通に美味いと思います。

対象商品:
31518638
2024-02-17
用途:
運送・便利屋 夜食
便利屋ジェド 様 (サービス業)

従業員の夜食用に購入しました。この時期、身体も温まりラーメンが手頃です。味も美味しく、また購入したい一品になりました。早く発送していただき満足しています。

対象商品:
31518638
2024-02-10
用途:
贈り物
その他業種

娘の引っ越し祝いに送りました。大変喜んで居ました。直ぐに届いて助かりました。何時もありがとうございます。

対象商品:
31518638
2023-01-13
用途:
残業時の夜食
製造業

とにかく量が多くてこれ一杯で満腹になります。麺もモチモチしており、スープもコクがありとてもおいしいです。特にワンタンがうまい。おすすめの逸品です。

1人が参考にしています
対象商品:
31518638
2019-08-27
用途:
夜食に食べます。
サービス業

大好きなシリーズでワンタンは あまり置いてない店舗が多くて 今回 注文出来て良かったです☆大好物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする