ごつ盛 ソース焼そば

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(171g×12個) 注文コード31518665 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

麺130g、旨みとコクのあるブレンドソースに「キューピーからしマヨネーズ」が付いた大盛ソース焼そば。

シリーズごつ盛り 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、精製ラード、食塩、醤油、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(ソース、マヨネーズ、植物油、砂糖、食塩、香辛料、りんご酢、デーツ果汁)、かやく(キャベツ)、加工でん粉、カラメル色素、酒精、炭酸カルシウム、調味料(アミノ酸等)、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘多糖類、香料、クチナシ色素、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分を含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、大豆、りんご 入数(個)12 栄養成分1食(171g)当たり:エネルギー784kcal、たんぱく質13.0g、脂質39.2g、炭水化物94.9g、ナトリウム2.2g、食塩相当量5.6g、ビタミンB10.53mg、ビタミンB20.57mg、カルシウム275mg
注意
※メーカー工場出荷時の荷崩れ防止処理により、段ボールに剥離跡が残る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31518665
2023-11-08
用途:
休憩時
株式会社リーガル 様 (卸売・小売業)

ボリュームがあってとても美味しいです。満足感あります。

1人が参考にしています
対象商品:
31518665
2022-11-08
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

箱買いでとても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品:
31518665
2022-11-02
用途:
軽食
その他業種

お得に購入でき、ボリュームもあり満足です。からしマヨネーズはお好みで。

対象商品:
31518665
2021-09-15
用途:
昼食
製造業

昼食時のおかず不足を補うために利用していて重宝しています

対象商品:
31518665
2020-04-28
用途:
保存食
飲食業

一箱購入しました!外出制限がでるから早めに保存食として購入しました!お昼簡単に焼そばとかラーメンで済ませてます!毎日三食作るのは大変なので焼そばとかあれば助かります!

対象商品:
31518665
2020-01-30
用途:
現場での夜食等

おいしいです。
スーパーに行けば1個100円くらいで売ってるのもあるので、もうちょっと安くなって欲しいですが、まとめ買いしたものを現場まで運ぶ手間を考えると値段は妥当かなと思うことにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
31518665
2020-01-24
用途:
おひるに
ハイベスト 様 (建設業・工事業)

ボリュームもあり美味しくいただいております。スーパーよりかは、割高ですがそんなの関係ね〜

対象商品:
31518665
2019-04-04
用途:
昼時

モノタロウで買えるカップ焼きそばの中ではこれがコスパ最強!
モノタロウさん塩焼きそばも販売してくれないかな…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする