FC-220SC(98163) シンプルクリアーファイル PLUS(プラス)[文具] 31518944

 

FC-220SC(98163) シンプルクリアーファイル PLUS(プラス)[文具] 31518944
FC-220SC(98163) シンプルクリアーファイル PLUS(プラス)[文具] 31518944
FC-220SC(98163) シンプルクリアーファイル PLUS(プラス)[文具] 31518944
FC-220SC(98163) シンプルクリアーファイル PLUS(プラス)[文具] 31518944
FC-220SC(98163) シンプルクリアーファイル PLUS(プラス)[文具] 31518944

シンプルクリアーファイル

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数20
イエロー
内容量1冊注文コード31518944品番FC-220SC(98163)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。
きれいな透明表紙で中身が見やすいクリアーファイル。プレゼンや提出用に最適。カラーバリエーションも豊富。
溶着式でポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量があらかじめ決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。

サイズA4タテイエローポケットタイプタテ差し厚さ(mm)(表紙)0.4外形寸法(mm)縦307×横230×背幅10ポケット数20材質表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm)中紙無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: ファイル作成
株式会社 秋桜医療・福祉・介護関連業

表紙の固めのものが欲しかったので丁度良い硬さで良かったです。中のクリアポケットも薄くなくしっかりしていました。

2026-01-14
用途: プリント保管用
教育・研究機関

安いけれどポケット数が多く、作りもしっかりしているので、リピート買いをしています!

対象商品 : 31518944
2024-05-27
用途: 毎月の経理仕訳
株式会社 光不動産業

シンプルで使いやすいいです。10ポケットだと少ないし、20ポケットを購入しましたが、15ポケットがあると嬉しいです。

対象商品 : 31518978
2023-10-06
用途: 書類整理
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

10ポケットだけど、背表紙に意外と幅があり、ラベル貼付に便利です。
ポケット自体も、強くこすったり引っ張ったりしなければ、充分使えそうです。
色もいろいろ取り揃えているので、分類も楽々!
お買い得な品だと感じました。

対象商品 : 31518856
2023-02-01
用途: 事務処理に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

枚数の少ない書類等を保管するのに便利で半透明な所が気に入りました

対象商品 : 31518856
2022-04-26
用途: 書類の管理

中のファイルがペラペラしてなくて わりとしっかりしているので、100均などのものより出し入れしやすく とても重宝しています。カラーリングもよく、そのうえ素材の透明度がたかいので 一番手前に表紙を入れてつかってますが 細かな文字も見えて 良いです。よくある商品だからこそ、値段と品質どっちもよくて 使いやすいものに出会えてよかったです。

対象商品 : 31518856
2022-06-10
用途: 資料作り

安価で良い物を見つけました、まとめ買いしました。つくりも意外としっかりとしていて継続して使用したいです。

対象商品 : 31518926
2021-10-17
用途: 資料の整理
その他業種

価格もちょうど良く100均の商品とは全然違ってビニールがしっかりしていて入れ安く大変気に入っております。今回で3度目のリピートです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする