曜日別特売
FL-153HO(88153) クリアホルダー4穴 PLUS(プラス)[文具] 31519985

 

FL-153HO(88153) クリアホルダー4穴 PLUS(プラス)[文具] 31519985
FL-153HO(88153) クリアホルダー4穴 PLUS(プラス)[文具] 31519985
FL-153HO(88153) クリアホルダー4穴 PLUS(プラス)[文具] 31519985
FL-153HO(88153) クリアホルダー4穴 PLUS(プラス)[文具] 31519985
FL-153HO(88153) クリアホルダー4穴 PLUS(プラス)[文具] 31519985

クリアホルダー4穴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード31519985品番FL-153HO(88153)
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能
バインダーにとじて一般書類の携帯に。

サイズA4-Sクリアー材質70%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm外形寸法(mm)縦305×横230エコマーク認定認定穴数4穴の有無ありグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする