電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(MN) M型プラグコネクタタイプ
単位単位切換機能付または、なし
リード線(m)リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0
エジェクタ排気形式(2) ポート排気
供給弁・破壊弁の組合わせ(C1) 供給弁/破壊弁: 共通 N.C (SYJ3133)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径1
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせなし