曜日別特売
FL-051BF(78080) ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522435

FL-051BF(78080) ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522435
FL-051BF(78080) ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522435
FL-051BF(78080) ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522435
FL-051BF(78080) ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522435
FL-051BF(78080) ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522435
FL-051BF(78080) ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522435

ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード31522435品番FL-051BF(78080)
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ヨコ型ファイルタイプに合わせた使用ができる7色のバリエーション展開。
別売のフラットファイルや個別フォルダーと同じカラー展開で、色別管理に適しています。
証書や伝票・領収書など、強度があり再生頻度の少ない用紙類と新聞・雑誌古紙から生まれた古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。
ワンタッチ組立品(底板付)

サイズA4-Eブルーグリーン購入法適合仕様ワンタッチ組立(底板付)、未組立タイプ材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)(2枚合紙)外形寸法(mm)縦260×横315×背幅100エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする