DN-245(40044) ストレージボックス フタ付き 分離タイプ PLUS(プラス)[文具] 31523117

DN-245(40044) ストレージボックス フタ付き 分離タイプ PLUS(プラス)[文具] 31523117
DN-245(40044) ストレージボックス フタ付き 分離タイプ PLUS(プラス)[文具] 31523117
DN-245(40044) ストレージボックス フタ付き 分離タイプ PLUS(プラス)[文具] 31523117
DN-245(40044) ストレージボックス フタ付き 分離タイプ PLUS(プラス)[文具] 31523117
DN-245(40044) ストレージボックス フタ付き 分離タイプ PLUS(プラス)[文具] 31523117
DN-245(40044) ストレージボックス フタ付き 分離タイプ PLUS(プラス)[文具] 31523117
DN-245(40044) ストレージボックス フタ付き 分離タイプ PLUS(プラス)[文具] 31523117

ストレージボックス フタ付き 分離タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード31523117品番DN-245(40044)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オフィスで、お部屋で、見せる収納を実現した、スタイリッシュな保存用ボックス。
耐荷重20kgまで耐えきれるので、さまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
外観が白く、タイトルなどの記入欄のデザインがシンプルです。
室内の目に触れる場所に置くことも考えて、フタの色を落ち着いた色調にしました。
内寸が325×420×270mmですので、A4のファイルやボックスが入るサイズです。
環境に配慮した古紙パルプ配合率90%再生紙のダンボールですので、グリーン購入法適合製品です。
簡単ワンタッチ組立
使用しないときは畳んでコンパクトに保管できます。

サイズフタ式(分離タイプ)グレー仕様ワンタッチ組立材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール外形寸法(mm)W345×D448×H283耐荷重(kg)約20内形寸法(mm)W325×D420×H27グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31523108
2024-06-04
用途: 書類の保管用として使用
サービス業

掲載してある商品の画像は高級感が感じられたので購入したが、実物は思ったよりも高級感が感じられなかった。、

対象商品 : 31523117
2022-06-07
用途: 文書や見積書整理
建設業・工事業

このストレージボックスは段ボールながら、作りがしっかりしており、かなりの収納能力があります。プラスティックケースと違い、扱いが楽ですので、リピート商品です。

対象商品 : 31523108
2020-05-05
用途: 引越しの多い単身者のストレージボックス
サービス業

事務所で使うのではなく、引越し段ボールとして活用。
引越しが多くて毎回使い捨て段ボールももったいないので、このストレージボックスを利用。
組み立てが簡単で運びやすく、運び込んだら分解して保管。
良いです。

対象商品 : 31523108
2020-05-03
用途: 小物の収納時
金融・保険業

ふた式なので,出し入れが非常に便利です。接着剤などは一切使用不要で,簡単に組み立てることができます。室内の雰囲気にも合うデザインも良いと思います。

対象商品 : 31523108
2018-05-01
用途: 職場の引っ越し
教育・研究機関

デザインが良く
組み立て簡単。置いたままでも、
カッコ悪くない。
重い物を入れると、持ち口の穴が破けやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする