カラーアソートパックノート セミB5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚×5冊) 注文コード 31524684 品番 NO-003AS-5CP(76731)
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

カラーで分ければ使い方いろいろ。まとめてパック
ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。

サイズセミB5 枚数30 A罫 罫幅(mm)7 色(表紙)イエロー・オレンジ・パープル・ブルー・グリーンの5色 仕様無線綴じ 材質(本文)100%植林木上質紙 外形寸法(mm)縦252×横179 行数30 坪量(g/m2)(本文)セミB5:75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする