NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693

NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693
NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693
NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693
NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693
NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693
NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693
NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693

カラーアソートパックノート セミB5

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
B罫
行数35
罫幅(mm)6
内容量1パック(30枚×5冊)注文コード31524693品番NO-003BS-5CP(76732)
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

カラーで分ければ使い方いろいろ。まとめてパック
ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。

サイズセミB5枚数30B罫罫幅(mm)6色(表紙)イエロー・オレンジ・パープル・ブルー・グリーンの5色仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙外形寸法(mm)縦252×横179行数35坪量(g/m2)(本文)セミB5:75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする