NO-003BS-10CP(76744) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 枚数30 無線綴じ 31524718

NO-003BS-10CP(76744) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524718 NO-003BS-10CP(76744) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524718

カラーアソートパックノート セミB5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚×10冊) 注文コード31524718 品番NO-003BS-10CP(76744)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

カラーで分ければ使い方いろいろ。まとめてパック
ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。

サイズセミB5 枚数30 仕様無線綴じ 材質(本文)100%植林木上質紙 外形寸法(mm)縦252×横179 坪量(g/m2)(本文)セミB5:75 罫線B罫 6mm 35行

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31524718 NO-003BS-10CP(76744) 31524693 NO-003BS-5CP(76732) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 1パック(30枚×5冊) 499 税込549 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする