NO-204AS-5CP(76754) カラーアソートパックノート A4 PLUS(プラス)[文具] 無線綴じ 31524736

NO-204AS-5CP(76754) カラーアソートパックノート A4 PLUS(プラス)[文具] 31524736 NO-204AS-5CP(76754) カラーアソートパックノート A4 PLUS(プラス)[文具] 31524736 NO-204AS-5CP(76754) カラーアソートパックノート A4 PLUS(プラス)[文具] 31524736 NO-204AS-5CP(76754) カラーアソートパックノート A4 PLUS(プラス)[文具] 31524736

カラーアソートパックノート A4

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(40枚×5冊) 注文コード31524736 品番NO-204AS-5CP(76754)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラーで分ければ使い方いろいろ。
書類と揃うA4:出力した資料やクリアフォルダーとの親和性が高く、オフィスでも、プリント貼りが多い学生にも人気。
A罫7mm:線幅が広いので行をあけずに書くタイプ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。
糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。

サイズA4 仕様無線綴じ 材質(本文)100%植林木上質紙 外形寸法(mm)縦297×横210 枚数40 坪量(g/m2)(本文)90 罫線A罫 7mm 35行

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31524745
2019-02-17
用途:
教室の生徒の学習用
ECCジュニアBS 様

新学期用に購入。生徒が好きな色を選べるのでカラーアソートは良い。

対象商品:
31524745
2017-09-10
用途:
研修生の日記帳

セットなのに表紙の色が違うので配付しやすい。
安価なのに中がしっかりしているので使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする